コスモ・テック
パイプエンド 成形ベローズ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)
0.15
材質
フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
作動範囲(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53346966
PE100FB130
100A
114.3
108.3
125
105.5
130
100
110-150
4.7
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53346975
PE20FB95
20A
27.2
23
33
22.5
95
65
85-100
4.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346984
PE32FB105
32A
42.7
37.1
58
42.7
105
75
90-120
3.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346993
PE50FB115
50A
60.5
54.9
65
49.5
115
85
100-130
3.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53347009
PE65FB120
65A
76.3
70.3
80
61
120
90
100-130
2.6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53347018
PE80FB130
80A
89.1
83.1
109
89.7
130
100
110-150
3.9
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。