曜日別特売

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ポール直径19mm】【幅55cm×奥行35cm】 ウッドボード付き カラー メタルラック (R)のセットです。 ウッドボードは、シンプルな木目とデザインタイプの木目のリバーシブル仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。付属品キャスター材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335443CMM-55165B550×350×1630ブラウン
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335364CMM-55073B550×350×720ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335373CMM-55073B550×350×720ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335389CMM-55073B550×350×720ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335398CMM-55104B550×350×1030ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335407CMM-55104B550×350×1030ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335416CMM-55104B550×350×1030ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335425CMM-55165B550×350×1630ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335434CMM-55165B550×350×1630ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53335364CMM-55073B15698211CMM-55073BCMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698211カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335373CMM-55073B15698220CMM-55073BCMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698220カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335389CMM-55073B15698220CMM-55073BCMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698220カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335398CMM-55104B15698247CMM-55104BCMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698247カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335407CMM-55104B15698256CMM-55104BCMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698256カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335416CMM-55104B15698256CMM-55104BCMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698256カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335425CMM-55165B15698265CMM-55165BCMM-55165B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698265カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335434CMM-55165B15698281CMM-55165BCMM-55165B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698281カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 電化製品を乗せる台として
飲食業

作りがしっかりしていて、重いものを乗せても移動がスムーズです
組み立てが比較的簡単にできました
購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする