曜日別特売

カラーメタル ワードローブ

カラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマカラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマカラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマカラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマカラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマカラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマカラーメタル ワードローブ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シワなく衣類を収納するのに適したワードローブです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物が収納できます。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。キャスター4個のうち、2個はストッパー付きです。別売りでほこりがつきにくい不織布のカバーを取り付けることもできます。

付属品キャスター4個材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール質量(kg)9.7高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)750耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50キャスターキャスター4個材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335678CMW-75183750×450×18201003ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335687CMW-75183750×450×18201003ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335669CMW-75183750×450×18201003ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53335687CMW-7518353335678CMW-75183CMW-75183 カラーメタル ワードローブ アイリスオーヤマ 53335678カラーメタル ワードローブアイリスオーヤマ1台
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53335669
2021-12-29
用途: 洋服の収納
その他業種

古いファンシーケースが掛けすぎで
壊れてしまい丈夫そうなので購入、組み立ても簡単で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする