曜日別特売

カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm

カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行47cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ(カバー付)です。 オフィスや店舗のバックヤード等で、作業着・制服を収納するのに最適です。 衣類をホコリから守るカバー付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラックのワードローブセット(カバー付)です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品キャスター4個、ワードローブカバー材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール、カバー:不織布(ポリプロピレン100%)質量(kg)10.5高さ(mm)1820奥行(mm)470間口(mm)750耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50キャスターキャスター4個材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335696CMW-75183C750×470×18201003ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335705CMW-75183C750×470×18201003ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335714CMW-75183C750×470×18201003ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする