曜日別特売

カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm

カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R) ワードローブ2段タイプのセットです。 上下2段でたっぷり衣類を収納出来ます。 オフィスや店舗のバックヤード等に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ 2段タイプセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂質量(kg)9.4高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)750耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハンガーパイプ1本あたり20、ポールフック2、移動時:全体50キャスターキャスター4個ポール径(Φmm)19棚段数(段)2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335757CMW2-75182ホワイト
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
53335766CMW2-75182ブラック
オープン
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
53335775CMW2-75182ブラウン
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする