曜日別特売

カラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm

カラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ ラックタイプセットです。 ハーフ棚板付きなので、小物も収納可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ ラックタイプのセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂質量(kg)11.8高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)750耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハーフ棚板1枚あたり5、ハンガーパイプ20、ポールフック2、移動時:全体50キャスターキャスター4個材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335784CMWR-75183750×450×18201003ホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
53335793CMWR-75183750×450×18201003ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
53335809CMWR-75183750×450×18201003ブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする