両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。



厚みがあるので、支えがなくても、垂れずに設置でき、作業しやすかった。屋根のスレートを止めるc型鋼とブレースの隙間にクールマジックを通していき、要所にハトメを取り付け、端の鉄骨にパイラックを固定し針金で結んで固定した。天井から垂れ下がる照明器具はカッターで少し切り込みを入れて貫通させた。40m巻で大きいし、少し重かったので、現場に直接配送してもらえばよかった。
エアコンが効きにくくなった事務所の南窓に設置したところ、よく効くようになりました。 カーテンを閉めていても窓側から熱気を感じていたのが無くなりました。 大満足です。
ペフを貼るより遮熱性が高く、吹き付けよりも作業性が良い。
合板を貼るため折板に梁をかけるので固定はそのまま梁の上に乗せて施工した。
メーカーによると折板のみの場合はマグネットピンでも施工できる様だったがメーカーでサンプルに出ていたマグネットピンがどこにも売っていないのが残念だった。
スタイロよりも形状に融通がきき、グラスウールよりも頑丈で引っ張り回しても破れないのでコスパとしては良い方だと思う。