クールマジック【フォーム】 1200mm

クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mm - サンユー印刷

片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。
遮光、断熱、保温、保冷に最適です。
発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。
ハサミ等でカットすることも可能です。

用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)2入数1巻内容量1巻(150m)
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53347264CM-VWP2アルミ蒸着PET、ポリエチレン1200150
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする