PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスター

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53347273PMS-100APU-10018095×95144
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
53347289PMS-130APU-130250110×110177
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
53347298PMS-150APU-150300120×120198
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
53347307PMS-200APU-200400144×144250
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263130PMS-150APU【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)150300120×120198
オープン7,990
6,390
アウトレット
7,029(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする