SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスター

衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。

用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
質量(g)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53347413SKY-2S150APU-A-1150159×114193~183466638
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347429SKY-2S150APU-A-2150159×114193~183471638
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347438SKY-2S200APU-A-1200159×114246~236568545
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347447SKY-2S200APU-A-2200159×114246~236573545
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347456SKY-2S200APU-B-1200144×144246~236579045
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347465SKY-2S200APU-B-2200144×144246~236584045
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする