ユーエイキャスター
SKYシリーズ SKY-2R型 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途
手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)
ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理
三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
150
200
基準荷重N(kgf)
1000(102)
2000(204)
取付高(mm)
193~183
246~236
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
基準荷重N(kgf)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53347474
SKY-2R150APU-A-1
150
1000(102)
159×114
193~183
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347483
SKY-2R150APU-A-2
150
2000(204)
159×114
193~183
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347499
SKY-2R200APU-A-1
200
1000(102)
159×114
246~236
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347508
SKY-2R200APU-A-2
200
2000(204)
159×114
246~236
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347517
SKY-2R200APU-B-1
200
1000(102)
180×110
246~236
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
53347526
SKY-2R200APU-B-2
200
2000(204)
180×110
246~236
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください