曜日別特売

シティーハンター#100 安全靴

シティーハンター#100 安全靴 - 福山ゴム工業シティーハンター#100 安全靴 - 福山ゴム工業シティーハンター#100 安全靴 - 福山ゴム工業シティーハンター#100 安全靴 - 福山ゴム工業
(3件のレビュー)

高機能な本格派

形状ローカット機能踏抜き防止/耐油甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鉄製規格JSAA規格材質(甲被)人工皮革・合成繊維靴タイプスニーカー種類安全靴足幅3E材質(底部)EVA+ラバー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53347614#10024.5ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347623#10025ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
53347639#10025.5ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53347648#10026ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53347657#10026.5ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53347666#10027ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53347675#10028ブラック
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53347684#10024.5アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347693#10025アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347709#10025.5アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
53347718#10026アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
53347727#10026.5アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53347736#10027アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347745#10028アースブルー
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347754#10024.5プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347763#10025プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347779#10025.5プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347788#10026プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347797#10026.5プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347806#10027プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
53347815#10028プラム
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53347648
2025-12-23
用途: 軽作業
その他業種

滑らず、底もすり減らず満足してます。
カカトの内側がすり減ると靴下に穴があきやすくなるので、そのあたり改善していただくとありがたいです。

2026-02-06
用途: 軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

靴自体はしっかりしてて良い商品ですが、かかとのプラスチックが出てきて
くるぶし後ろ辺りの皮膚がめくれます。これで捨てるのはちょっともったいないです。

対象商品 : 53347639
2020-12-25
用途: 設備工事
株式会社 福島空調建設業・工事業

普通使えていい感じです。
でも紐がほどけやすい様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする