カルサーワンM-1メンズ ブーツ

カルサーワンM-1メンズ ブーツ - 福山ゴム工業カルサーワンM-1メンズ ブーツ - 福山ゴム工業カルサーワンM-1メンズ ブーツ - 福山ゴム工業カルサーワンM-1メンズ ブーツ - 福山ゴム工業
(2件のレビュー)

超軽量発泡ブーツ

足幅3E機能軽量/防水・撥水靴タイプブーツ材質ラバー+EVA標準質量(g/片足)約300(L)材質(底部)ラバー+EVA材質(インソール)EVA内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53348278M-124.5ブラック
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348287M-125.5ブラック
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348296M-126.5ブラック
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348305M-127.5ブラック
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348314M-124.5ネイビー
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348323M-125.5ネイビー
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348339M-126.5ネイビー
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348348M-127.5ネイビー
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348357M-124.5モスグリーン
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348366M-125.5モスグリーン
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348375M-126.5モスグリーン
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53348384M-127.5モスグリーン
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53348296
2023-09-15
用途: 畑仕事
農・林・水産業

とにかく軽量が魅力!
竹を踏んだりすると穴が空いてしまうので、仕事場所を選びます。でも、もう5足目です。

対象商品 : 53348323
2022-10-24
用途: フィールドワークに履いている
運輸・通信業

とにかく軽くて動きが楽だった。素材が柔らかいので、長時間しゃがんだ姿勢でいても足首に負担がかからない。夏に6日、延べ24時間ほど山で薮の中を歩いたが破れることはなかった。ただ、ネイビーブルーがブルーが擦れたデニムのような色になった。足の甲の部分に余裕があって脱ぎやすいのだが、甲の低い自分の足ではブカブカ感が伴う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする