福山ゴム工業
カルサーワンL-4レディース ブーツ
超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ
用途
ガーデニング・洗車など
材質
EVA/ラバー
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約148(Sサイズ)
機能
軽量/防水・撥水
足幅
3E
材質(底部)
EVA/ラバー
材質(インソール)
EVA
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
甲被タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53348515
L-4
22.5
ブラック
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348524
L-4
23.5
ブラック
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348533
L-4
24.5
ブラック
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348549
L-4
22.5
ネイビー
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348558
L-4
23.5
ネイビー
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348567
L-4
24.5
ネイビー
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348576
L-4
22.5
カーキ
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348585
L-4
23.5
カーキ
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348594
L-4
24.5
カーキ
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348603
L-4
22.5
オレンジ
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348619
L-4
23.5
オレンジ
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348628
L-4
24.5
オレンジ
ブーツ
スリッポンタイプ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください