カルサーワンM-4メンズ ブーツ

カルサーワンM-4メンズ ブーツ - 福山ゴム工業カルサーワンM-4メンズ ブーツ - 福山ゴム工業カルサーワンM-4メンズ ブーツ - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

超軽量発泡ブーツ
脱ぎ履きしやすいショートタイプ

用途ガーデニング・洗車など機能軽量/防水・撥水甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ材質EVA/ラバー種類作業靴標準質量(g/片足)約200(Lサイズ)足幅3E材質(底部)EVA/ラバー材質(インソール)EVA内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53348637M-424.5ブラック
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348646M-425.5ブラック
2,400
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
53348655M-426.5ブラック
2,400
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
53348664M-427.5ブラック
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53348673M-424.5カーキ
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348689M-425.5カーキ
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348698M-426.5カーキ
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348707M-427.5カーキ
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53348716M-424.5ティーグリーン
2,200
取扱い終了
53348725M-425.5ティーグリーン
2,200
取扱い終了
53348734M-426.5ティーグリーン
2,200
取扱い終了
53348743M-427.5ティーグリーン
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53348698
2020-06-27
用途: 野良作業全般
農・林・水産業

軽くて良い。履き心地も問題ない。防水性も。一つだけ不満点が、しっかり手を使わないと履けないところ。つっかけのように両手がふさがっているときに脱ぎ履きできるようだと良かった。通販なんでしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする