FASTORAGE
薄型ワークポーチ
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
必要なモノがすぐ出せる
かさばらない薄型の多機能ポーチ
対応機種
iphone11、X、8
特性
撥水
タイプ
スリーブ・ポーチ型
材質
ポリエステル、PE、PP、鉄
付属品
ショルダーベルト
質量(g)
157
ベルト長さ(mm)
650~1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約225×180×18
ポケット
メインポケット、内ポケット、ペンポケット、ミニポケット、スマホポケット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53350116
FS100BK
ブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53350125
FS100NB
ネイビー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53350134
FS100GY
グレー
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください