ガジェットポーチ

ガジェットポーチ - FASTORAGE

アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
頻繁に使うガジェット小物をひとめとめに収納
ベルトに通して縦横どちらでも装着可能

特性撥水仕様紐引き手、カラビナ付材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×25対応機種iphone11、X、8ポケットファスナーポケット、メッシュポケット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53350143FS101BKブラック
1,700
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
53350159FS101NBネイビー
1,700
取扱い終了
53350168FS101GYグレー
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする