FASTORAGE
スマホポーチ
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
モバイルバッテリーやイヤホンをスマホとまとめて収納
ベルトに通して装着可能、カラビナで装着
対応機種
iphone11、X、8
特性
撥水
タイプ
スリーブ・ポーチ型
材質
ポリエステル、PE、PP、アルミニウム
仕様
紐引き手
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約175×105×35
ポケット
フラップポケット、内ポケット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53350177
FS102BK
ブラック
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53350186
FS102NB
ネイビー
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53350195
FS102GY
グレー
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください