FASTORAGE
A6バッグインバッグ
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
文具・ガジェットをコンパクトに収納 スムーズに取り出し
バックインバックで 手提げカバンで
サイズ
A6
特性
撥水
材質
ポリエステル、PE、PP
ポケット
メッシュポケット、伸びるポケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約175×225×50
質量(g)
128
仕様
紐引き手、ゴムバンド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53350238
FS104BK
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
53350247
FS104NB
ネイビー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
53350256
FS104GY
グレー
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください