アイリスオーヤマ
スティッククリーナーi10 別売ダストパック
スティッククリーナー(IC-SLDCP9)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。
材質
不織布
色
ブルー
質量(g)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160
対応機種
IC-SLDCP9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53351699
FDPAG36
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください