曜日別特売

スティッククリーナー i10

スティッククリーナー i10 - アイリスオーヤマ

コードレスなのにキャニスターにも負けない吸引力、自走式パワーヘッド+静電モップクリーンシステム搭載のスティッククリーナーi10です。
「静電モップクリーンシステム」搭載。静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。
コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
お掃除の途中でクリーナーから手を離しても、スタンドなしで自立します。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭加工の不織布製ダストパックでいつでも清潔です。

吸引力(W)185集塵方式紙パック式集塵容量(L)0.3セット内容本体、フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック×25枚(1枚 本体にセット済み)シャンパンゴールド質量(g)2700使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)DC29.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×163×1090、充電スタンド設置時サイズ(静電モップ、モップ帯電ケース含む):265×256×1150バッテリーリチウムイオン二次電池使用時間標準モード約35分/ターボモード約6分/自動モード約70分※使用環境により異なります(満充電、バッテリー初期温度:20℃・ブラシ回転「切」で使用時)充電入力電源(V)AC100V 50/60Hz 60VA充電時間(時間)最長5バッテリー容量(mAh)1900充電出力電源(V)DC34.7V 0.9Aバッテリー寿命500回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351744IC-SLDCP9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする