中型シーリングライト

中型シーリングライト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです

材質ポリプロピレン質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)使用場所室内用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351753CLM-28DD282800856500昼光色相当
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351769CLM-28LD323200853000電球色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351778CLM-32DD323200856500昼光色相当
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351787CLM-32LD282800803000電球色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53351769
2022-06-02
用途: 居室にて使用
合同会社さと山

良い製品である。取り付け簡単で、大きさの割に明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする