曜日別特売

リサイクルインク Canon対応 C381

リサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JITリサイクルインク Canon対応 C381 - JIT

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を
用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

グリーン購入法適合適合機種メーカーCanonインク染料内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53350816JIT-C381BXLPIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, PIXUS TR703ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53350825JIT-C381CXLPIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, PIXUS TR703シアン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53350834JIT-C381MXLPIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, PIXUS TR703マゼンタ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53350843JIT-C381YXLPIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, PIXUS TR703イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53350859JIT-C381GYXLPIXUS TS8330 / PIXUS TS8230 / PIXUS TS8130グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする