曜日別特売
モノタロウ

寝袋 厚中綿

寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ寝袋 厚中綿 - モノタロウ
(18件のレビュー)

中綿がしっかり厚めに入った本格タイプの寝袋です。
洗えるタイプなので汚れても安心。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
ファスナーを全開にするとブランケットとしてもご利用頂けます。
保管に便利な収納袋付きです。

用途防災用、アウトドアなど材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿オレンジ質量(g)約1250使用温度(℃)約15~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)約75×180内容量1個
注意
※縫製と中綿の関係上、寸法に若干の誤差はあります。
※火気の側に置いたりご使用にならないで下さい。
※鋭利なもの等への接触に注意してご利用下さい。
※湿気や汗などで湿った場合は風通しの良い日陰でよく乾燥させてから収納して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568988-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 防災
その他業種

もしもの時の備えの一つです。
いいものを買っておくのもいいと思うけど
しまっている時間が長いので、アルミ蒸着シートや
反射シートなどの組み合わせ技を使えるようにと思っています。
そのほうが温度調整しやすいし。

2025-11-21
用途: 昼寝と防災用に
農・林・水産業

昼休憩時の仮眠用に購入。北東北11月中旬の無暖房の室内気温(10度程度)でも案外暖かく過ごせました。但し床の素材次第では長座布団等を下に敷いた方が良いと思う。畳の上に直接だと冷えるし体が痛かったです。

2025-05-13
用途: 防災用

防災用に購入してみました
実際の収納寸法が思ってたより大きかったので、防災リュック要ではなく通勤車両に常備する事にしました

2024-10-07
用途: 出先での布団がわり

あまりにもお安い価格なので、全く期待していませんでしたが、広げてみたらびっくり!結構、ゆったりで、綿も厚く暖かい。 強いて言うなら、汚れの目立たない
色がありがたいです。

対象商品 : 53568988
2024-10-03
用途: 趣味と実用

何回洗っても中の 綿が型崩れしないし 最高です有名メーカーの一流ブランドよりも良い

1が参考にしています
対象商品 : 53568988
2024-01-18
用途: 災害に備えて
建設業・工事業

能登半島地震のニュースを見て購入しました。防水ではないので、やや厚手の中綿ですが、真冬に屋外で使用するにはまだ少し不安があります。避難所のように屋根があり、風が当たらない場所で使うには良いです。色がオレンジ色なのも見つけてもらいやすいので良いです。

対象商品 : 53568988
2024-04-03
用途: 施設で活躍
合同会社オクトモ医療・福祉・介護関連業

従業員の夜勤用に購入しました。1年以上使っている従業員もいますが全く問題なし。
洗えればベストだが、消耗品として割り切り。

対象商品 : 53568988
2024-01-31
用途: 防災用に
卸売・小売業

念の為、購入。
万が一の際に車中泊する事になるので、掛布団にもなるので、非常用の備蓄品として購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする