スタンドダストパン

スタンドダストパン - Vikan(ヴァイカン)スタンドダストパン - Vikan(ヴァイカン)スタンドダストパン - Vikan(ヴァイカン)スタンドダストパン - Vikan(ヴァイカン)スタンドダストパン - Vikan(ヴァイカン)スタンドダストパン - Vikan(ヴァイカン)

自立式のハンドル付チリトリ。アタッチメントにより他のハンドル接続製品と一緒にセットすることが可能です。

種類ダストパン材質ボディ部:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ質量(g)482繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533515435662
5,550
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
533515595662
5,550
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
533515685662
5,550
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
533515775662
5,550
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
533515865662
5,550
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Upright dustpan, Lobby Broom & Aluminium Handle
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする