曜日別特売

ニコンZマウント レンズ 20mm

ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mm - Nikon(ニコン)

撮影距離を問わず高解像で優れた描写力を発揮する大口径超広角単焦点レンズ
NIKKOR Z レンズ「S-Line」にふさわしい光学性能を実現した、大口径超広角単焦点レンズです。光学系にEDレンズ3枚と非球面レンズ3枚を採用し、効果的な軸上色収差の補正、歪曲収差の抑制を実現する一方、マルチフォーカス方式の採用が近距離光学性能の向上に大きく貢献。撮影距離を問わない高い解像力と優れた描写性能で、星景から至近の被写体まで、幅広く超広角のダイナミックな表現が楽しめます。

付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-95、レンズケース CL-C1本体質量(g)505(三脚座を含む)羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径超広角単焦点レンズレンズ倍率(最大)0.19焦点距離(mm)20径(Φ)×全長(mm)(最大)84.5×108.5レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/162、絞り方式:電磁絞りによる自動絞りマウントZマウント画角94°(撮像範囲FX)、70°(撮像範囲DX)最大口径比1:1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351148NIKKOR Z 20mm f/1.8 S
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする