レンズフィルター ARCREST ND FILTER

レンズフィルター ARCREST ND FILTER - Nikon(ニコン)

ARCREST PROTECTION FILTERの持つ高い性能を継承した高性能NDフィルターです。
NDフィルターは、レンズから入る光の量を調整して、色に影響を与えることなく光量を減らします。ND4は、光量を減少させることができます。
レンズ本来の描写力を最大限に活かしながら、強い光の中でもスローシャッターを用いた多彩な表現を楽しめます。川や滝の水の流れを滑らかにする、海の波を消すなどの神秘的な表現や、夜景撮影で車のライトの光跡を残すなど、ローシャッターならではの多彩な表現が可能です。
川や滝などの風景写真、日中の長時間露光、ポートレート、花火、夜景、動画などの撮影で活躍します。
片面反射率約0.1%を追求した超低反射ARコート「ゼロワンARコート」の採用により、日中の明るい光源下や夜景撮影でもゴーストやフレアの発生を低減します。日中の明るいシーンでも、開放F値(F1.4、F1.8、F2.8など)を使用したボケのある写真の撮影が可能です。
NIKKORレンズにも使われる高品質な光学ガラス
片面反射率約0.1%を追求した超低反射ARコート「ゼロワンARコート」
ホコリやゴミの付着を防ぐ帯電防止コート処理【NEW】
ガラスのマウント時の歪みを低減するフラットプレーンシステム
描写に影響を与えないかつてない平面精度
広角レンズでもケラレにくい3.4mmの薄型フレーム設計
クリーンな状態を保ちやすい撥水撥油コート

ブラック内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応レンズ
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351166ARCREST ND4 FILTER 67mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、NIKKOR Z 85mm f/1.8 S67
15,700
取扱い終了
53351175ARCREST ND8 FILTER 67mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、NIKKOR Z 85mm f/1.8 S67
15,700
取扱い終了
53351184ARCREST ND16 FILTER 67mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、NIKKOR Z 85mm f/1.8 S67
15,700
取扱い終了
53351193ARCREST ND32 FILTER 67mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、NIKKOR Z 85mm f/1.8 S67
15,700
取扱い終了
53351209ARCREST ND4 FILTER 72mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G、AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 24mm f/1.8 S72
16,900
取扱い終了
53351218ARCREST ND8 FILTER 72mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G、AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 24mm f/1.8 S72
16,900
取扱い終了
53351227ARCREST ND16 FILTER 72mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G、AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 24mm f/1.8 S72
16,900
取扱い終了
53351236ARCREST ND32 FILTER 72mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G、AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 24mm f/1.8 S72
16,900
取扱い終了
53351245ARCREST ND4 FILTER 77mm(Fマウントレンズ)AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-EDAF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-EDAF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-EDAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D EDAF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G EDAF-S NIKKOR 85mm f/1.4GAF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR、AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S、NIKKOR Z 20mm f/1.8 S77
18,200
取扱い終了
53351254ARCREST ND8 FILTER 77mm(Fマウントレンズ)AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-EDAF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-EDAF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-EDAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D EDAF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G EDAF-S NIKKOR 85mm f/1.4GAF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR、AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S、NIKKOR Z 20mm f/1.8 S77
18,200
取扱い終了
53351263ARCREST ND16 FILTER 77mm(Fマウントレンズ)AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-EDAF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-EDAF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-EDAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D EDAF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G EDAF-S NIKKOR 85mm f/1.4GAF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR、AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S、NIKKOR Z 20mm f/1.8 S77
18,200
取扱い終了
53351279ARCREST ND32 FILTER 77mm(Fマウントレンズ)AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-EDAF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR、AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-EDAF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-EDAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D EDAF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR、AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G EDAF-S NIKKOR 85mm f/1.4GAF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR、AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S、NIKKOR Z 20mm f/1.8 S77
18,200
取扱い終了
53351288ARCREST ND4 FILTER 82mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S、NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct82
21,300
取扱い終了
53351297ARCREST ND8 FILTER 82mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S、NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct82
21,300
取扱い終了
53351306ARCREST ND16 FILTER 82mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S、NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct82
21,300
取扱い終了
53351315ARCREST ND32 FILTER 82mm(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S、NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct82
21,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする