ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mm

ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mm - Nikon(ニコン)ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mm - Nikon(ニコン)

小型軽量で高性能な8.3倍高倍率ズームレンズ
広角24mmから望遠200mmまでと幅広いシーンをカバーし、5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式VR機構を搭載。高倍率ズームレンズにもかかわらず小型軽量で約570gと軽く、機動力を確保しながらさまざまなシーンを撮影したい旅行などに最適な1本です。光学性能も追求し、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚を採用。画像の中心から周辺までシャープな描写がズーム全域で得られます。アルネオコートの採用でレンズ面に垂直に入射する光に起因したゴーストやフレアを低減します。

仕様ズーミング ズームリングによる回転式付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-93、レンズケース CL-C1ブラック本体質量(g)約570(三脚座を含む)目盛(mm)焦点距離:24、35、50、70、105、135、200羽根枚数(円形絞り)7フィルター直径(Φmm)67レンズズームレンズレンズ倍率(最大)0.28焦点距離(mm)24~200ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)(最大)76.5×114レンズ構成15群19枚撮影距離(m)最短:0.5(焦点距離24mm時)絞り(最大)f/4、(最小)f/22、絞り方式:電磁絞りによる自動絞り手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段※CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有りマウントZマウント画角84°-12°20′(撮像範囲FX)、61°-8°(撮像範囲DX)最大口径比1:4-6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351333NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
126,800
125,000
137,500(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする