グリーンクロス
園児募集看板
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。園児の募集を広報するための看板です。
用途
幼稚園、保育園の園児募集に。
表示内容
園児募集
取付け方法
ビス・テープ(別売)
仕様
エコボード・四隅穴あり
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53351875
ENJ-01
300
600
162
64-6604-64
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351884
ENJ-02
450
600
200
64-6604-65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351893
ENJ-03
600
900
500
64-6604-66
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300