グリーンクロス
ソーラーチューブライト用乾電池ユニット
駅前の開発工事やトンネル工事等のソーラーが使用しにくい場所で使用可能です。万が一、ソーラー電源が消えた際の対応としても使うことができます。夜間自動点滅タイプです。
用途
ソーラーが使用できない場所でのチューブライトの電源に
電池寿命
チューブ1本接続時約310時間
質量(g)
約170(乾電池無し)
電源
単三形乾電池×3本
方式
交互点滅
アズワン品番
64-6551-48
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53351918
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ソーラーチューブライト用乾電池ユニット
参考になった