グリーンクロス
喫煙設備標識 脱煙装置付き SMWD
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。
用途
設備周知標識として。
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
仕様
四隅穴あり・角R加工有
幅(mm)
450
高さ(mm)
600
質量(g)
200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53351979
SMWD-1
喫煙専用室あり
64-6564-69
1146551401
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351988
SMWD-3
加熱式たばこ専用喫煙室あり
64-6564-70
1146551403
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351997
SMWD-5
喫煙目的室あり
64-6564-71
1146551405
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352006
SMWD-8
喫煙目的室あり
64-6564-72
1146551408
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352015
SMWD-12
喫煙可能室あり
64-6564-73
1146551412
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300