曜日別特売

喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD

喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD - グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD - グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD - グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD - グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD - グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SEBD - グリーンクロス

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。

用途設備周知標識として。取付け方法ビス・インシュロック等(別売)材質エコボード仕様四隅穴あり・角R加工有幅(mm)600高さ(mm)900質量(g)500内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53352024SEBD-1喫煙専用室あり64-6564-741146551501
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352033SEBD-3加熱式たばこ専用喫煙室あり64-6564-751146551503
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352049SEBD-5喫煙目的室あり64-6564-761146551505
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352058SEBD-8喫煙目的室あり64-6564-771146551508
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352067SEBD-12喫煙可能室あり64-6564-781146551512
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする