グリーンクロス
喫煙設備標識 脱煙装置付き SWAD
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。
用途
設備周知標識として。
幅(mm)
200
高さ(mm)
400
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
取付け方法
材質
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53352225
SWAD-01P
喫煙専用室あり
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
64-6604-43
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352234
SWAD-03P
加熱式たばこ専用喫煙室あり
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
64-6604-44
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352243
SWAD-05P
喫煙目的室あり
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
64-6604-45
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352259
SWAD-08P
喫煙目的室あり
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
64-6604-46
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352268
SWAD-12P
喫煙可能室あり
ビス・両面テープ等(別売)
PET板
180
64-6604-47
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352277
SWAD-01S
喫煙専用室あり
ステッカー
ステッカー
80
64-6604-53
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352286
SWAD-03S
加熱式たばこ専用喫煙室あり
ステッカー
ステッカー
80
64-6604-54
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352295
SWAD-05S
喫煙目的室あり
ステッカー
ステッカー
80
64-6604-55
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352304
SWAD-08S
喫煙目的室あり
ステッカー
ステッカー
80
64-6604-56
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352313
SWAD-12S
喫煙可能室あり
ステッカー
ステッカー
80
64-6604-57
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352329
SWAD-01M
喫煙専用室あり
マグネット式
マグネット
500
64-6604-48
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352338
SWAD-03M
加熱式たばこ専用喫煙室あり
マグネット式
マグネット
500
64-6604-49
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352347
SWAD-05M
喫煙目的室あり
マグネット式
マグネット
500
64-6604-50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352356
SWAD-08M
喫煙目的室あり
マグネット式
マグネット
500
64-6604-51
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352365
SWAD-12M
喫煙可能室あり
マグネット式
マグネット
500
64-6604-52
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300