グリーンクロス
マンガ標識 KMW
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途
注意喚起用の標識として。
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
仕様
四隅穴あり・角R加工有り
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
質量(g)
200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53352399
KMW-1
脚立の単独使用禁止
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352408
KMW-2
昇降時の転落に注意
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300