22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。
省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。
環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。
画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。
一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。
液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
サイズ22.5型(57.2cm)画面サイズ22.5型(57.2cm)規格WUXGA (Wide-UXGA)解像度1920×1200入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI種類IPSパネル駆動方式IPS走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)アスペクト比16:10表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント角度調節可昇降ピッチ(mm)140保証期間お買い上げの日から5年間コントラスト比1000:1最大輝度(cd/m2)250スピーカー1.0W+1.0Wブルーライトカット軽減モード:YES消費電力(W)11、節電:0.5以下最大消費電力(W)37待機時消費電力(W)0.5以下質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)密度画素:101ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2VESA対応対応内容量1個