曜日別特売

23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460

23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 - EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 - EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 - EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 - EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 - EIZO23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 - EIZO

23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。
省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。
環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。
画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。
一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。
液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。

仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)最大消費電力(W)50回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:93ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ23.8型(60.5cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4アスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】527.0×296.5最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53352873EV2460-BKブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
53352864EV2460-WTホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする