ユニバーサルジョイントソケット

ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)ユニバーサルジョイントソケット - AIR WAVE(和コーポレーション)
(1件のレビュー)

エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、
インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。

用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エアーインパクトレンチに取り付けた状態で空回しをすると、製品が飛散し、怪我や周囲の物品を破損する等の危険があります。
※先端ソケットはサイズ固定で取外し、ソケットサイズ変更ができません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5335519917mm1766.5240
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5335520819mm1967.5240
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5335521722mm2266.8260
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
5335522624mm2466.8280
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユニバーサルジョイント KTX-J17 / KTX-J19 / KTX-J22 / KTX-J24
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53355208
2023-06-28
用途: 代掻きハローの爪交換
農・林・水産業

この商品の17㎜は持っていて、耕運爪の交換は出来てました。今回ハローの爪交換をしようとしたら19㎜だったので購入しました。
爪交換は短いユニバーサルソケットとエアインパクトでないと作業スペースが狭くて交換出来ないので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする