曜日別特売

セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き)

セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き) - 後藤セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き) - 後藤セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き) - 後藤セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き) - 後藤セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き) - 後藤セルレット ニュー簡易便座(手提げ袋付き) - 後藤
(1件のレビュー)

アウトドア、レジャーや非常用、災害時の断水時にご使用いただけるおすすめの折畳み簡易便座です。
コンパクトに折畳めるので、持ち運びや移動、収納に手軽で最適です。
ポリ袋を取り付ければ即、ご使用いただけます。
トイレがないキャンプなどのレジャーや田畑の作業中などの急な用足しにも活躍します。
非常時、災害時にもトイレは必要不可欠。いざという時のために、普段から備えておくと安心。

付属品手さげ袋材質便座:ポリプロピレン、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル、手提げ袋(ポリプロピレン不織布)質量(kg)2耐荷重(kg)100寸法(cm)便座:W34.5×37、手提げ袋:約63×42(持ち手上がり24)パイプ径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×48×44/座面高39、折畳サイズ:約34.5×60×7.7内径(Φcm)便座の穴サイズ:20.5×24.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53353388870324
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53353388
2024-02-26
用途: 防災備蓄品として購入
製造業

こちらの簡易便座は自宅でも備蓄しており実績もあるため購入した。
似たようなタイプの折り畳みパイプ式の商品もあったが、そちらは便座部分が外側に折りたたまれて収納するため、格納スペースが倍近く必要になる。
多少コストが掛かっても内側に折りたためるこちらの商品をお勧めする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする