7LEDマルチセンサーライト SV-5462

7LEDマルチセンサーライト SV-5462 - セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462 - セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462 - セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462 - セーブインダストリー

人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト
自由に角度も調節できて使いやすい
雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能
電池式なのでコンセントの無い場所で使える
夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。
そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。
空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。
ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。
ぜひ、この機会にご検討ください。
使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。
さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。
角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。
感知後、約30秒間点灯します。
検知距離は約3~5メートルです。

使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)防水性IPX4機能LEDライト付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12光源白色LED(7灯)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°点灯時間約30秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53353564SV-5462
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする