4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ

4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応&広視野角VAパネル採用 31.5型 ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

4K対応でフルHDの4倍の表示エリア!
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。
4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。
また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。

仕様VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書質量(kg)スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格4K/UHD消費電力(W)(オンモード)34.86定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず)最大応答速度(m/sec)9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG])最大消費電力(W)61使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1)液晶パネルTFT31.5型ワイド表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB)解像度3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160保証期間5年間走査周波数(水平)アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz走査周波数(垂直)アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz入力端子HDMI1(4K 60Hz、HDCP 2.2 ※1)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ31.5インチアズワン品番64-3790-29ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5USBポートUSB(メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)108.48音声入力ステレオミニジャックΦ3.5画素ピッチ(H×V)(mm)0.181×0.181アスペクト比16:9表示寸法(mm)698.4(H)×392.85(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.3パネル駆動方式VA入力ポート映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort角度調節内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53353756LCD-M4K321XVB
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする