モノタロウ

デジタルデプスゲージ Mini

デジタルデプスゲージ Mini - モノタロウデジタルデプスゲージ Mini - モノタロウデジタルデプスゲージ Mini - モノタロウデジタルデプスゲージ Mini - モノタロウデジタルデプスゲージ Mini - モノタロウ
(7件のレビュー)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。

用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※電源のON/OFFは手動です。
※ご使用時、ON/OFFボタンを押し、平らな面に基準面を当て、本尺を使用してください。デプスバーが平らな面に当たった所でZEROボタンを押してください。測定したい溝にデプスバーを合わせ、本尺を押して測定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53455204-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53455204
2025-11-26
用途: ブレーキパッド残量測定、タイヤ残量測定
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたデプスゲージが故障したため今回購入しました。ブレーキパッド、ブレーキシュー残量測定、タイヤ残量測定に使用しています。
以前使用していたものより、心棒が太いので少し使いづらいので、心棒の細いものがあると良いと思います。

対象商品 : 53455204
2022-06-23
用途: タイヤ・ブレーキパッド等の残量測定
清水モータース

手のひらサイズで使い勝手いいです。ポケットサイズでデジタル表示で測定値が読みやすく重宝しております。

対象商品 : 53455204
2022-09-18
用途: 溝を量る
有限会社内藤製作所製造業

手のひらサイズで使い勝手いいですし文字も大きいから見やすいです。
ただ・・OFFにしたのにON常態になってる時があるのだけが不思議。

対象商品 : 53455204
2022-08-08
用途: 車検整備時の計測
協業組合 北京都車検センター

文字も見やすく正確な数値が読める。
電池が別売りなので、セットで有れば有難いと思う。

対象商品 : 53455204
2022-12-13
用途: タイヤ交換時

毎日使うものではないのでもう少し値段が高くても簡易ケース付きだと良い。

対象商品 : 53455204
2020-08-27
用途: マグネットの深さ測定
製造業

材質が樹脂の割に表示は100分代、マグネットの深さ設定・測定にはバッチリでコスパも良いと
思います。

3が参考にしています
対象商品 : 53455204
2021-07-11
用途: 車検時の残ミリ測定

先端が2段になっているので狭い場所の測定が厳しい。
衝撃に弱い。作業台から落とすと不具合が発生します。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする