Rally

Rally ロジクール

ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。
スタジオ品質のビデオ
Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。
高度なモジュール式オーディオ
非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。
洗練されたインダストリアルデザイン
Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。
ユーザー体験の強化
ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。

セット内容
Logicool Rally
Rallyカメラ
Rallyディスプレイハブ
Rallyテーブルハブ
Rallyスピーカー x1
Rallyマイクポッド x1
リモコン
USB Type C - USB Type C
USB Type A - USB Type B
CAT6Aイーサネットケーブル
HDMI Type A x2
A/Cケーブル x2
電源 x2
取扱説明書、保証規定
対応
【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降
【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53355366 CC5000E
399,800
439,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする