PRO X ゲーミングヘッドセット

PRO X ゲーミングヘッドセット - ロジクール

快適な低反発
低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。
耐久性の高いスチールとアルミ
アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。
次世代のサラウンドサウンド
DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。
そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。
5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
PRO-G 50 MMドライバー
ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。
足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。
50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。
プロが設定したEQ
eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。
プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。
高度なサウンドカード
USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。
6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
汎用性に優れたアクセサリー
インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。
こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。

材質
フォーク:アルミニウム
ヘッドバンド:スチール
イヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革
同梱のイヤーパッド:低反発クロス
寸法(mm)138×94×195質量(g)320(ケーブル除く)ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm駆動方式エレクトレット コンデンサーマグネットネオジムRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドゲーミング内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53355576G-PHS-003
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする