ヤマモトレーシング
~07’ VTR250 SUS2-1 チタン JMCAプレート付き
仕様
チタン98×416
質量(kg)
3
タイプ
SUS2-1
適合車種
~07' VTR250
音量(dB)
94
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53359864
10254-61STB
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください