曜日別特売

45cmアルミ工場扇

45cmアルミ工場扇 - ナカトミ

羽根固定がスピンナー方式なので脱着が楽々。
風量は三段階に調節ができ、左右首振り・上下首折れ機能がついています。
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
高さが115~133cmに調節が可能です。
過酷な環境にも耐えるアルミ製羽根を採用

羽根寸法(cm)45機能サーマルプロテクター付・風量調節・左右首振り羽根枚数4材質スチール・樹脂質量(kg)約6.5電流(A)0.94/1.00消費電力(W)83/97スイッチロータリー式電源単相100V(50/60Hz)幅(cm)79安全装置130℃ 5A風量(m3/min)150/173騒音値(dB)62/66首振角度(°)約90風速(m/min)216/249電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m(アースクリップなし)風量調整3段階高さ(cm)115~133色(本体)材質(羽根)アルミ首折れ4段階奥行き(cm)69左右首振上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53355646QSE-45A
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする