おたふく手袋
5本指出しインナーピタハンド
ホコリが出にくいナイロン素材。細かな作業に最適な指出しタイプ。手荒れや汗ムレを軽減。
用途
ディスポ手袋や作業手袋の下履き
機能
通気性
入数(双)
10
材質
ナイロン100%
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372726
A-226
M
約14.5
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53372735
A-226
L
約15.5
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください