曜日別特売

モミジ軍手

モミジ軍手 - おたふく手袋

ポリエステル、綿、レーヨン。アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手で低コスト。サイズ展開シリーズ。

用途土木、建築、一般作業内容量1組(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53372744G-42M約21約7.58.5約17ポリエステル、綿、その他540712
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
53372753G-42L約22約89約18ポリエステル、綿、その他600712
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
53372769G-42LL約23約8.59.5約19ポリエステル、綿、その他650712
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする