おたふく手袋
ビニライン(茶)
両面スベリ止付。ハードタイプ。
用途
土木、建設、運搬
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372805
210
フリー
約23
約9
11
約22
ナイロン100%、スベリ止部:塩化ビニール
茶
約109
7
1
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください