おたふく手袋
スベリ止め軍手
(1件のレビュー)
コストパフォーマンスの高い商品
用途
土木、建設、運搬
素材
ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372848
G-592
L
約23
約8
10
約20
ポリエステル・綿・その他、スベリ止部:塩化ビニール
約67
804
7
1
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください