おたふく手袋
ドライブスベリ止め手袋
綿100%、吸汗性抜群、スベリ止付
用途
土木、建設、運搬
機能
吸汗性
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53372857
JW-220
フリー
約23
約8
9
約18
綿100%、スベリ止部:塩化ビニール
約200
10
5
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください